Vákuové dosky VAC-MAT 2

Č. pol.: 385040 2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,81 € / ks
  • Od 10 ks
    9,01 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 300 mm
Šírka 200 mm
Výška 2,5 mm
Farba cervená
Tvrdosť mäkká
Druh produktu Vákuová rohož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 385040 2
EAN/GTIN 2050001717368
Číslo výrobcu 11548

Popis

Prevedenie:

Podľa opracovania viackrát použiteľné.
VAC-MAT rohože do 40 °C použiteľné bez obmedzenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka