Vákuové dosky VAC-MAT 0

Č. pol.: 385040 0

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,81 € / ks
  • Od 10 ks
    9,01 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 094 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 300 mm
    Šírka 200 mm
    Výška 2,5 mm
    Farba oranžová
    Tvrdosť štandardné
    Druh produktu Vákuová rohož

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 385040 0
    EAN/GTIN 2050002038912
    Číslo výrobcu 100247

    Popis

    Prevedenie:

    Podľa opracovania viackrát použiteľné.
    VAC-MAT rohože do 40 °C použiteľné bez obmedzenia.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka