Vákuové dosky VAC-MAT 1

Č. pol.: 385040 1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,81 € / ks
  • Od 10 ks
    9,01 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 098 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 300 mm
Šírka 200 mm
Výška 2,5 mm
Farba modrá
Tvrdosť štandardné
Druh produktu Vákuová rohož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 385040 1
EAN/GTIN 2050001717382
Číslo výrobcu 11030

Popis

Prevedenie:

Podľa opracovania viackrát použiteľné.
VAC-MAT rohože do 40 °C použiteľné bez obmedzenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.