{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 515 mm | |
Šírka | 572 mm | |
Výška | 743 mm | |
Odsávací výkon | 48 m3/h | |
Napätie motora | 400 V | |
Výkon motora | 1,2 kW | |
Hmotnosť | 57 kg | |
Druh produktu | Generátor vákua |
Číslo položky | 385025 WR2 | |
EAN/GTIN | 2050001785251 | |
Číslo výrobcu | 93802 |