Vodné kruhové čerpadlo, Typ: WR1

Č. pol.: 385025 WR1
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za >8 týždňov
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 463 mm
Šírka 432 mm
Výška 602 mm
Odsávací výkon 25 m3/h
Napätie motora 400 V
Výkon motora 0,83 kW
Hmotnosť 45,5 kg
Druh produktu Generátor vákua

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 385025 WR1
Kopírovať
EAN/GTIN 2050001785244
Kopírovať
Číslo výrobcu 93801
Kopírovať
Výrobca Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Popis

Prevedenie:

  • Chladiace médium privedené do obvodu prevádzkových prostriedkov vodokrúžkového čerpadla.
  • Spätná väzba prebytočnej kvapaliny k obrábaciemu stroju.
  • Nie je potrebný žiadny dodatočný odlučovač tekutín.

Použitie:

Prevádzka vákuových upínacích dosiek a systémov.

Rozsah dodávky:

2 m vákuová hadica, 3/2-cestný ručný pákový ventil s ventiláciou, vákuový manometer.