Vodné kruhové čerpadlo, Typ: WR3

Č. pol.: 385025 WR3
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 515 mm
Šírka 572 mm
Výška 743 mm
Odsávací výkon 65 m3/h
Napätie motora 400 V
Výkon motora 2,4 kW
Hmotnosť 72 kg
Druh produktu Generátor vákua

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 385025 WR3
EAN/GTIN 2050001785268
Číslo výrobcu 93803

Popis

Prevedenie:

  • Chladiace médium privedené do obvodu prevádzkových prostriedkov vodokrúžkového čerpadla.
  • Spätná väzba prebytočnej kvapaliny k obrábaciemu stroju.
  • Nie je potrebný žiadny dodatočný odlučovač tekutín.

Použitie:

Prevádzka vákuových upínacích dosiek a systémov.

Rozsah dodávky:

2 m vákuová hadica, 3/2-cestný ručný pákový ventil s ventiláciou, vákuový manometer.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka