{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka pólovej dosky | 500 mm | |
Šírka | 200 mm | |
Výška | 59 mm | |
Tolerancia výšky | +0,5 / -2 mm | |
Výška magnetického poľa | 12 mm | |
Opotrebiteľnosť pólovej dosky | 5 mm | |
Hmotnosť | 44 kg | |
Menovitá prídržní sila | 150 N/cm2 | |
Druh produktu | Magnetická upínacia doska |
Číslo položky |
380100 500
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4045197310651
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
243.11-500X200
Kopírovať |
|
Výrobca | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |