Upínacia doska s permanentným magnetom, priečne delenie pólov 400

Č. pol.: 380100 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pólovej dosky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pólovej dosky 400 mm
Šírka 200 mm
Výška 56 mm
Tolerancia výšky +0,5 / -2 mm
Výška magnetického poľa 12 mm
Opotrebiteľnosť pólovej dosky 5 mm
Hmotnosť 35 kg
Menovitá prídržní sila 150 N/cm2
Druh produktu Magnetická upínacia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380100 400
EAN/GTIN 4045197310644
Číslo výrobcu 243.11-400X200

Popis

Prevedenie:

  • Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém
  • VYP-ZAP spínanie ručnou pákou.
  • V polohe VYP zabezpečuje ľahké protismerné pole uľahčenie odoberania obrobkov.
  • Vybavené pozdĺžnymi a priečnymi dorazmi.
  • Lamely z 3 mm mosadze / 12 mm ocele.
  • Vytvorenie magnetického poľa bez rozptýlenia, tým sa zabráni magnetizácii obrobku.

Použitie:

  • Vhodné na ťažké obrábanie ako frézovanie v obrábaní na hrubo.
  • Pre malé, stredné a veľké obrobky, tiež s drsným alebo nerovným povrchom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka