{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka pólovej dosky | 350 mm | |
Šírka | 150 mm | |
Výška | 56 mm | |
Tolerancia výšky | +0,5 / -2 mm | |
Výška magnetického poľa | 12 mm | |
Opotrebiteľnosť pólovej dosky | 5 mm | |
Hmotnosť | 24 kg | |
Menovitá prídržní sila | 150 N/cm2 | |
Druh produktu | Magnetická upínacia doska |
Číslo položky | 380100 350 | |
EAN/GTIN | 4045197310637 | |
Číslo výrobcu | 243.11-350X150 |