SIL 0010 M11CB Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Č. pol.: 3800217
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3800217
EAN/GTIN 7291075071986
Číslo výrobcu 3800217
Číslo L L24090 136

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Levá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 12 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka