MGSIL 06-06 Plné karbidové vyvrtávací tyče pro vnitřní soustružení a závitování

Č. pol.: 2800936
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2800936
Kopírovať
EAN/GTIN 7291075112771
Kopírovať
Číslo výrobcu 2800936
Kopírovať
Číslo L L23920 2610
Kopírovať

Popis

Popis:

Upínač upínacích / drážkovacích nástrojů, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 59 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.9 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 7 mm
  • Celková délka (OAL) 59 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARTHREAD" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka