SIR 0007 K08 Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Č. pol.: 3800135
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3800135
EAN/GTIN 7291075071795
Číslo výrobcu 3800135
Číslo L L24090 103

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 9 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka