MGSIR 08-06 Plné karbidové vyvrtávací tyče pro vnitřní soustružení a závitování

Č. pol.: 2800948
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2800948
Kopírovať
EAN/GTIN 7291075112788
Kopírovať
Číslo výrobcu 2800948
Kopírovať
Číslo L L23920 2620
Kopírovať

Popis

Popis:

Držák nástroje na piercing/soustružení, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 72 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 9.2 mm
  • Celková délka (OAL) 72 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARTHREAD" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka