Ojnicová rychloupínka s uhlovou nohou, Typ: 5

Č. pol.: 376710 5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6841J
Vzdialenosť otvorov f 29 mm - 46 mm
Šírka nohy pre montáž na stenu K 65 mm
Výška upínania h do stredu skrutky 30 mm
⌀ otvoru d 8,5 mm
Upínací zdvih 40 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah) 4 500 N
Celková výška H 129,5 mm
Celková dĺžka L 379,5 mm
Prítlačná skrutka M12×50 mm
predná časť závitu na upínači M24×1,5 mm
Druh produktu Ojnicová rychloupínka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 376710 5
EAN/GTIN 4020772008437
Číslo výrobcu 557377
Výrobca Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

S pákovým prevodom. Samosvorný systém zabraňuje otvoreniu.
  • Nity z nehrdzavejúcej ocele, ložiskové miesta mazané.
  • S dlhým vedením posuvnej tyče.
  • Rukoväť otočná do ľubovolnej uhlovej polohy.
  • So zušľachtenou, pozinkovanou, prítlačnou skrutkou.
  • Odoberateľný uhlový podstavec, tým upevnenie na plechových stenách.

Použitie:

Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení, pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zváraní, montáži atď.

Zvláštní příslušenství:

Uhlová pätka č. 376730.

Poznámka:

  • Veľkosť 0 a 3 dodávaná tiež z nehrdzavejúcej ocele!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka