{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6841J | |
Vzdialenosť otvorov f | 31,8 mm - 36 mm | |
Šírka nohy pre montáž na stenu K | 50 mm | |
Výška upínania h do stredu skrutky | 20 mm | |
⌀ otvoru d | 5,6 mm | |
Upínací zdvih | 26 mm | |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 2 000 N | |
Celková výška H | 85,5 mm | |
Celková dĺžka L | 244 mm | |
Prítlačná skrutka | M6×25 mm | |
predná časť závitu na upínači | M16×1,5 mm | |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka |
Číslo položky | 376710 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008413 | |
Číslo výrobcu | 557375 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ojnicová rychloupínka s uhlovou nohou 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
48,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním
30,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M6×25 | M6×40 |
Celková dĺžka L | 244 | 163 |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 2 000 | 900 |
Upínací zdvih | 26 | 19 |
Typ | 6841J | 376725 2 |
Celková výška H | 85,5 | 74 |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka |