Ojnicová rychloupínka s uhlovou nohou 3

Č. pol.: 376710 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
242 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6841J
Vzdialenosť otvorov f 29,5 mm - 42,5 mm
Šírka nohy pre montáž na stenu K 60 mm
Výška upínania h do stredu skrutky 25 mm
⌀ otvoru d 6,5 mm
Upínací zdvih 32 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah) 2 500 N
Celková výška H 108 mm
Celková dĺžka L 302,5 mm
Prítlačná skrutka M8×35 mm
predná časť závitu na upínači M20×1,5 mm
Druh produktu Ojnicová rychloupínka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376710 3
EAN/GTIN 4020772008420
Číslo výrobcu 557376

Popis

Prevedenie:

S pákovým prevodom. Samosvorný systém zabraňuje otvoreniu.
  • Nity z nehrdzavejúcej ocele, ložiskové miesta mazané.
  • S dlhým vedením posuvnej tyče.
  • Rukoväť otočná do ľubovolnej uhlovej polohy.
  • So zušľachtenou, pozinkovanou, prítlačnou skrutkou.
  • Odoberateľný uhlový podstavec, tým upevnenie na plechových stenách.

Použitie:

Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení, pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zváraní, montáži atď.

Zvláštní příslušenství:

Uhlová pätka č. 376730.

Poznámka:

  • Veľkosť 0 a 3 dodávaná tiež z nehrdzavejúcej ocele!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.