{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6530 | |
Menovitý rozmer T-drážky | 10 mm | |
Závit | M10 | |
Výška upínania 2-násobné upnutie | 2 mm - 230 mm | |
Výška upínania 4-násobné upnutie | 2 mm - 140 mm | |
Drevená krabica Dĺžka | 355 mm | |
Drevená krabica Šírka | 270 mm | |
Drevená krabica Výška | 47 mm | |
Druh produktu | Upínací prvok |
Číslo položky | 375405 10/M10 | |
EAN/GTIN | 4020772083588 | |
Číslo výrobcu | 83584 |