{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6530 | |
Menovitý rozmer T-drážky | 18 mm | |
Závit | M16 | |
Výška upínania 2-násobné upnutie | 2 mm - 270 mm | |
Výška upínania 4-násobné upnutie | 2 mm - 160 mm | |
Drevená krabica Dĺžka | 510 mm | |
Drevená krabica Šírka | 415 mm | |
Drevená krabica Výška | 50 mm | |
Druh produktu | Upínací prvok |
Číslo položky | 375405 18/M16 | |
EAN/GTIN | 4020772083625 | |
Číslo výrobcu | 83626 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava upínacích prvkov 18/M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
943,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
260,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Závit | M16 | M16 |
Menovitý rozmer T-drážky | 18 | 18 |
Typ | 6530 | |
Drevená krabica Šírka | 415 | |
Drevená krabica Výška | 50 | |
Drevená krabica Dĺžka | 510 | |
Druh produktu | Upínací prvok | Upínací prvok |