Predlžovacie matice, Závit: M6

Č. pol.: 375395 M6
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6334
Závit M6
Celková dĺžka 18 mm
Rozmer cez steny SW 10 mm
Rohový rozmer e 11,05 mm
Druh produktu Matica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 375395 M6
Kopírovať
EAN/GTIN 4020772082659
Kopírovať
Číslo výrobcu 82651
Kopírovať
Výrobca Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

Dvojitá dĺžka vysokej matice č. 375385 (= 3,0 d vysoká), obidva konce ploché.

Použitie:

Na vzájomné priskrutkovanie dvoch kolíkových skrutiek.

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.