Predlžovacie matice M14

Č. pol.: 375395 M14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6334
    Závit M14
    Celková dĺžka 42 mm
    Rozmer cez steny SW 21 mm
    Rohový rozmer e 23,4 mm
    Druh produktu Matica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 375395 M14
    EAN/GTIN 4020772082291
    Číslo výrobcu 82297

    Popis

    Prevedenie:

    Dvojitá dĺžka vysokej matice č. 375385 (= 3,0 d vysoká), obidva konce ploché.

    Použitie:

    Na vzájomné priskrutkovanie dvoch kolíkových skrutiek.

    Materiál:

    Kalená oceľ, pevnosť 10.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka