Predlžovacie matice M16

Č. pol.: 375395 M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
531 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6334
    Závit M16
    Celková dĺžka 48 mm
    Rozmer cez steny SW 24 mm
    Rohový rozmer e 26,8 mm
    Druh produktu Matica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 375395 M16
    EAN/GTIN 4020772082703
    Číslo výrobcu 82701

    Popis

    Prevedenie:

    Dvojitá dĺžka vysokej matice č. 375385 (= 3,0 d vysoká), obidva konce ploché.

    Použitie:

    Na vzájomné priskrutkovanie dvoch kolíkových skrutiek.

    Materiál:

    Kalená oceľ, pevnosť 10.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka