{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 787 | |
Menovitý rozmer T-drážky | 8 mm | |
Závit G | M8 | |
Dĺžka L | 32 mm | |
Dĺžka závitu b | 22 mm | |
malá šírka kameňa a | 7,7 mm | |
Šírka kameňa e | 13 mm | |
Výška k | 6 mm | |
Druh produktu | Skrutka s drážkou |
Číslo položky | 375305 8832 | |
EAN/GTIN | 4020772084035 | |
Číslo výrobcu | 84038 |