Skrutka s T-drážkou (10.9. /8.8.) jednotlivá 1616125

Č. pol.: 375305 1616125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 787
Menovitý rozmer T-drážky 16 mm
Závit G M16
Dĺžka L 125 mm
Dĺžka závitu b 85 mm
malá šírka kameňa a 15,7 mm
Šírka kameňa e 25 mm
Výška k 9 mm
Druh produktu Skrutka s drážkou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375305 1616125
EAN/GTIN 4020772084387
Číslo výrobcu 84384

Popis

Prevedenie:

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.
Štandardné vyhotovenie, trieda pevnosti = 10.9 (pre M6 – M12) a trieda pevnosti = 8.8 (pre M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Jednotlivo, bez matice a podložky.

Zvláštní příslušenství:

Podložky, pozri č. 375340 a vysoké matice, pozri č. 375385.

Poznámka:

  • Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka