{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 787 | |
Menovitý rozmer T-drážky | 12 mm | |
Závit G | M12 | |
Dĺžka L | 200 mm | |
Dĺžka závitu b | 120 mm | |
malá šírka kameňa a | 11,7 mm | |
Šírka kameňa e | 18 mm | |
Výška k | 7 mm | |
Druh produktu | Skrutka s drážkou |
Číslo položky | 375305 1212200 | |
EAN/GTIN | 4020772080440 | |
Číslo výrobcu | 80440 |