{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 787 | |
Menovitý rozmer T-drážky | 6 mm | |
Závit G | M6 | |
Dĺžka L | 25 mm | |
Dĺžka závitu b | 15 mm | |
malá šírka kameňa a | 5,7 mm | |
Šírka kameňa e | 10 mm | |
Výška k | 4 mm | |
Druh produktu | Skrutka s drážkou |
Číslo položky | 375300 6625 | |
EAN/GTIN | 4020772084202 | |
Číslo výrobcu | 84202 |