Skrutka s T-drážkou (10.9. /8.8.) kompletný, Typ: 2020200

Č. pol.: 375300 2020200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 787
Menovitý rozmer T-drážky 20 mm
Závit G M20
Dĺžka L 200 mm
Dĺžka závitu b 125 mm
malá šírka kameňa a 19,7 mm
Šírka kameňa e 32 mm
Výška k 12 mm
Druh produktu Skrutka s drážkou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375300 2020200
EAN/GTIN 4020772084325
Číslo výrobcu 84327

Popis

Prevedenie:

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.
Štandardné vyhotovenie, trieda pevnosti = 10.9 (pre M6 - M12) a trieda pevnosti = 8.8 (pre M14 - M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Komplet, s extra silnou podložkou č. 375340 a vysokou maticou č. 375385.

Poznámka:

  • Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka