{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 787 | |
Menovitý rozmer T-drážky | 14 mm | |
Závit G | M12 | |
Dĺžka L | 100 mm | |
Dĺžka závitu b | 65 mm | |
malá šírka kameňa a | 13,7 mm | |
Šírka kameňa e | 22 mm | |
Výška k | 8 mm | |
Druh produktu | Skrutka s drážkou |
Číslo položky | 375300 1412100 | |
EAN/GTIN | 4020772082970 | |
Číslo výrobcu | 82974 |