Samostatné vidlicové svorky, Šírka drážky a: 16mm

Č. pol.: 370810 16
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6315V
Šírka drážky a 16 mm
Výška upínania h 13 mm - 58 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 Vel. 1616125
Dĺžka L 160 mm
Šírka B 50 mm
Výška H 30 mm
Vzdialenosť e hrotu ku koncu drážky 110 mm
Druh produktu Úpinka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 370810 16
EAN/GTIN 4020772073244
Číslo výrobcu 73247
Výrobca Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Použitie:

Na dosiahnutie najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.

Materiál:

Pevnosť skrutiek 8.8.

Rozsah dodávky:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkami s T-drážkou DIN 787 (pozri č. 375300).