Samostatné vidlicové svorky, Šírka drážky a: 10mm

Č. pol.: 370810 10
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6315V
Šírka drážky a 10 mm
Výška upínania h 8 mm - 37 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 Vel. 101080
Dĺžka L 100 mm
Šírka B 30 mm
Výška H 20 mm
Vzdialenosť e hrotu ku koncu drážky 70 mm
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370810 10
EAN/GTIN 4020772073183
Číslo výrobcu 73189

Popis

Prevedenie:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Použitie:

Na dosiahnutie najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.

Materiál:

Pevnosť skrutiek 8.8.

Rozsah dodávky:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkami s T-drážkou DIN 787 (pozri č. 375300).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka