• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Samostatné vidlicové svorky, Šírka drážky a: 12mm

Č. pol.: 370810 12
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6315V
Šírka drážky a 12 mm
Výška upínania h 10 mm - 48 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 Vel. 1212100
Dĺžka L 125 mm
Šírka B 40 mm
Výška H 25 mm
Vzdialenosť e hrotu ku koncu drážky 90 mm
Druh produktu Úpinka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 370810 12
EAN/GTIN 4020772073190
Číslo výrobcu 73197
Výrobca Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Použitie:

Na dosiahnutie najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.

Materiál:

Pevnosť skrutiek 8.8.

Rozsah dodávky:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkami s T-drážkou DIN 787 (pozri č. 375300).