{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka drážky a | 22 mm | |
Typ | 6314AV | |
Výška upínania h | 16 mm - 77 mm | |
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 | Vel. 2220160 | |
Dĺžka L | 160 mm | |
Šírka B | 60 mm | |
Výška H | 30 mm | |
Výška odsadenia A1 | 12 mm | |
Hĺbka odsadenia A2 | 15 mm | |
Vzdialenosť e hrotu k drážke | 30 mm | |
Dĺžka drážky f | 60 mm | |
Druh produktu | Úpinka |
Číslo položky | 370685 22 | |
EAN/GTIN | 4020772074661 | |
Číslo výrobcu | 74666 |