Nastaviteľná úpinka zúžená 16

Č. pol.: 370685 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka drážky a 16 mm
Typ 6314AV
Výška upínania h 13 mm - 58 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 Vel. 1616125
Dĺžka L 125 mm
Šírka B 50 mm
Výška H 25 mm
Výška odsadenia A1 10 mm
Hĺbka odsadenia A2 12,5 mm
Vzdialenosť e hrotu k drážke 26 mm
Dĺžka drážky f 45 mm
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370685 16
EAN/GTIN 4020772074630
Číslo výrobcu 74633

Popis

Prevedenie:

Kalená oceľ lakovaná, pevnosť skrutiek 8.8.

Použitie:

Na dosiahnutie najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.

Rozsah dodávky:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka