Nastaviteľná úpinka zúžená 14

Č. pol.: 370685 14
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka drážky a 14 mm
Typ 6314AV
Výška upínania h 10 mm - 46 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 Vel. 1412100
Dĺžka L 100 mm
Šírka B 40 mm
Výška H 20 mm
Výška odsadenia A1 8 mm
Hĺbka odsadenia A2 10 mm
Vzdialenosť e hrotu k drážke 21 mm
Dĺžka drážky f 40 mm
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370685 14
EAN/GTIN 4020772074623
Číslo výrobcu 74625

Popis

Prevedenie:

Kalená oceľ lakovaná, pevnosť skrutiek 8.8.

Použitie:

Na dosiahnutie najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.

Rozsah dodávky:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).