{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M20 | |
Rozmer cez steny SW | 30 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 20 mm | |
Dĺžka 1 | 27,3 mm | |
Dĺžka goliera L2 | 50 mm | |
maximálne zaťaženie (statické) | 90 kN | |
Druh produktu | Výkyvná dosadacia plocha |
Číslo položky | 370065 M20 | |
EAN/GTIN | 2050001961945 | |
Číslo výrobcu | K0287.120 |