{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M16 | |
Rozmer cez steny SW | 24 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Dĺžka 1 | 20,7 mm | |
Dĺžka goliera L2 | 40 mm | |
maximálne zaťaženie (statické) | 25 kN | |
Druh produktu | Výkyvná dosadacia plocha |
Číslo položky | 370065 M16 | |
EAN/GTIN | 2050001961938 | |
Číslo výrobcu | K0287.116 |