{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M10 | |
Rozmer cez steny SW | 17 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 8,6 mm | |
Dĺžka 1 | 15,7 mm | |
Dĺžka goliera L2 | 30 mm | |
maximálne zaťaženie (statické) | 8 kN | |
Druh produktu | Výkyvná dosadacia plocha |
Číslo položky | 370065 M10 | |
EAN/GTIN | 2050001961914 | |
Číslo výrobcu | K0287.110 |