{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M6 | |
Šesťhranný disk SW | 16 mm | |
Vnútorný šesťhranný disk SW1 | 4 mm | |
Dráha výstredníka S1 | 1,3 mm | |
Rozmer A | 7,8 mm | |
Výška disku H | 4,8 mm | |
Dĺžka závitu L | 12 mm | |
Upínacia sila | 3,4 kN | |
maximálny uťahovací moment | 8,5 Nm | |
Druh produktu | Upínacia svorka s excentrom |
Číslo položky | 370005 M6 | |
EAN/GTIN | 4046368503261 | |
Číslo výrobcu | 50206 |