{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M12 | |
Šesťhranná podložka SW | 25 mm | |
Uhlová uhlová podložka SW1 | 8 mm | |
Výstredníková cesta s1 | 2 mm | |
Rozmer a | 12,7 mm | |
Výška okna H | 9,5 mm | |
Dĺžka závitu L | 25 mm | |
Upínacia sila | 18 kN | |
Maximálny uťahovací moment | 88 Nm | |
Typ výrobku | Upínacia svorka s excentrom |
Číslo položky | 370005 M12 | |
EAN/GTIN | 4046368503322 | |
Číslo výrobcu | 50212 |