Upínacia svorka s excentrom M16

Č. pol.: 370005 M16

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,56 € / ks
  • Od 4 ks
    19,64 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M16
Šesťhranný disk SW 30 mm
Vnútorný šesťhranný disk SW1 12 mm
Dráha výstredníka S1 2,5 mm
Rozmer A 15 mm
Výška disku H 12,7 mm
Dĺžka závitu L 27 mm
Upínacia sila 27 kN
maximálny uťahovací moment 88 Nm
Druh produktu Upínacia svorka s excentrom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370005 M16
EAN/GTIN 4046368503360
Číslo výrobcu 50216

Popis

Prevedenie:

  • Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
  • Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.

Šesťhranný mosadzný kotúč s oceľovou excentrickou skrutkou.

Rozsah dodávky:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Poznámka:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka