HSK A63WH-SLSNR-G15 TANG Nástroje pro montáž pod úhlem 45°, s kuželovou stopkou HSK pro LNMX-HT - vysoce výkonné , tangenciálně upnuté destičky.

Č. pol.: 3696284
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HSK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3696284
EAN/GTIN 7291075191530
Číslo výrobcu 3696284
Číslo L L24230 104

Popis

Popis:

Soustružnické nářadí s WSP, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 90 mm, celková délka (OAL) 122 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 90 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 1506
  • Celková délka (OAL) 122 mm
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 9 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HSK" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka