• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

HSK A63WH MUMNN J12MW Nástrojové držáky MULTI-WEDGE s rozhraním HSK A63WH pro negativní, kosočtvercové 80° destičky v obdélníkovém nebo trigonálním provedení.

Č. pol.: 3602387
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HSK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602387
EAN/GTIN 7291075201505
Číslo výrobcu 3602387
Číslo L L24230 151

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 110 mm, celková délka (OAL) 142 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Celková délka (OAL) 142 mm
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 7 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HSK" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka