HSK A63WH-ASHR-1.000-1 Adaptéry pro nástroje se čtyřhrannou stopkou s vyměnitelnými stopkami HSK,

Č. pol.: 4505816
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HSK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4505816
EAN/GTIN 7291075215632
Číslo výrobcu 4505816
Číslo L L24230 72

Popis

Popis:

Quick-Change Tooling, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,48″, vyčnívající délka (LPR) 4,92″, Shank Size (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB): 1.181″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.48″
  • Funkcní šírka (WF): 0.512″
  • Celková výška (OAH): 3.23″
  • Celková délka (OAL): 6.18″
  • Délka upínace (LPR): 4.92″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Velikost stopky (SS): 63
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka