{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí A | 200 mm | |
Hmotnosť | 74 kg | |
Celková dĺžka L | 695 mm | |
Rozsah upínania b | 400 mm | |
Výška základného telesa G | 70 mm | |
Výška čeľusti C | 65 mm | |
Lícovacia drážka pozdĺžna l | 16 mm | |
Lícovacia drážka priečna n | 16 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Gerardi 200 | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 362110 200/4 | |
EAN/GTIN | 4067263107156 | |
Číslo výrobcu | 362110 200/4 |