Modulární svěrák 150/2

Č. pol.: 362110 150/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 150 mm
Hmotnosť 34 kg
Celková dĺžka L 420 mm
Rozsah upínania b 200 mm
Výška základného telesa G 50 mm
Výška čeľusti C 50 mm
Lícovacia drážka pozdĺžna l 16 mm
Lícovacia drážka priečna n 16 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo modulárny HOLEX 150
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362110 150/2
EAN/GTIN 4045197708236
Číslo výrobcu 362110 150/2

Popis

Prevedenie:

  • Strojový zverák s vťahovacími čeľusťami.
  • Jednoduché mechanické ovládanie (do 3,5 t).
  • Jemné nastavenie rozsahu upínania.
  • Tvrdené puzdro HRC 60.
  • Paralelnosť 0,02 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane dorazu obrobku, 2 ks drážkovacích kameňov podobných ako č. 362160 veľkosti 18/16, 1 upínacieho kľúča, 1 skrutkovača na skrutky s vnútorným šesťhranom, 4 upínkami.

Poznámka:

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.