Modulární svěrák 150/3

Č. pol.: 362110 150/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 150 mm
Hmotnosť 37,5 kg
Celková dĺžka L 520 mm
Rozsah upínania b 300 mm
Výška základného telesa G 50 mm
Výška čeľusti C 50 mm
Lícovacia drážka pozdĺžna l 16 mm
Lícovacia drážka priečna n 16 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo modulárny HOLEX 150
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362110 150/3
EAN/GTIN 4045197708243
Číslo výrobcu 362110 150/3

Popis

Prevedenie:

  • Strojový zverák s vťahovacími čeľusťami.
  • Jednoduché mechanické ovládanie (do 3,5 t).
  • Jemné nastavenie rozsahu upínania.
  • Tvrdené puzdro HRC 60.
  • Paralelnosť 0,02 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane dorazu obrobku, 2 ks drážkovacích kameňov podobných ako č. 362160 veľkosti 18/16, 1 upínacieho kľúča, 1 skrutkovača na skrutky s vnútorným šesťhranom, 4 upínkami.

Poznámka:

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.