Modulární svěrák 200/4

Č. pol.: 362100 200/4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Gerardi 200
Šírka čeľustí A 200 mm
Hmotnosť 74 kg
Celková dĺžka L 695 mm
Rozsah upínania b 400 mm
Výška základného telesa G 70 mm
Výška čeľusti C 65 mm
Lícovacia drážka pozdĺžna l 16 mm
Lícovacia drážka priečna n 16 mm
maximálna upínacia sila pri 120 Nm 40 kN
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Gerardi 200
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362100 200/4
EAN/GTIN 2050001719539
Číslo výrobcu 3.05.40000, T.5/400

Popis

Prevedenie:

  • Jednoduchá mechanická obsluha (do 3,5 t).
  • Jednoduché nastavenie šírky upnutia.
  • Strojový zverák so sťahovacími čeľusťami.
  • Tvrdosť HRC 60.
  • Rovnobežnosť 0,02 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane vťahovacích čeľustí, 1 dorazu obrobku, 2 kusov drážkovaných kameňov č. 362160, veľ. 16/16, 1 upínacieho kľúča, 1 kľúča s priečnou rukoväťou.

Poznámka:

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka