Pár posuvných matíc 18/16

Č. pol.: 362160 18/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer B T-drážky / lícová drážka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer T-drážky B 18 mm
    Lícovacia drážka 16 mm
    malá šírka A 16 mm
    Celková šírka B 18 mm
    Celková výška C 10 mm
    Celková dĺžka D 25 mm
    vhodné pre farebný kód Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; modulárny HOLEX 125; modulárny HOLEX 150
    Druh produktu Drážkový kameň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 362160 18/16
    EAN/GTIN 2050001672575
    Číslo výrobcu 2.29.71000 - 18/16

    Popis

    Přesnost:

    Rozmer B = lícovanie h6.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka