{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Gerardi 150 | |
Šírka čeľustí A | 150 mm | |
Hmotnosť | 40 kg | |
Celková dĺžka L | 520 mm | |
Rozsah upínania b | 300 mm | |
Výška základného telesa G | 50 mm | |
Výška čeľusti C | 50 mm | |
Lícovacia drážka pozdĺžna l | 16 mm | |
Lícovacia drážka priečna n | 16 mm | |
maximálna upínacia sila pri 80 Nm | 30 kN | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Gerardi 150 | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 362100 150/3 | |
EAN/GTIN | 2050001077493 | |
Číslo výrobcu | 3.03.30000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Modulární svěrák, Šírka čeľustí A: 150/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
1034,00 €
900,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
812,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí A | 150 mm | 150 mm |
Výška čeľusti C | 50 mm | 50 mm |
Celková dĺžka L | 520 mm | 520 mm |
Výška základného telesa G | 50 mm | 50 mm |
Lícovacia drážka pozdĺžna l | 16 mm | 16 mm |
Lícovacia drážka priečna n | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Strojový zverák | Strojový zverák |