{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 70 mm | |
b1 | 100 mm | |
Výška h1 | 27,1 mm | |
vhodné pre farebný kód | TeleCentric | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361260 100 | |
EAN/GTIN | 4250364403108 | |
Číslo výrobcu | 6921544030031 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nástavbová čeľusť hladká, Typ: 100
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
385,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
108,72 €
47,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
341,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
171,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
604,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
438,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí b | 70 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Výška čeľusti h | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 125,5 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
Výška h1 | 27,1 mm | 20 mm | 20 mm | |||
vhodné pre farebný kód | TeleCentric | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | |
Počet slotov pre zapojenie | 4 | |||||
Druh produktu | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |