{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste b | 100 mm | |
Výška čeľuste h | 40 mm | |
Výška h1 | 20 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 60 mm | |
Uhol kyvadla | 15 Stupeň | |
Zodpovedá farebnému kódu | Xpent0 | |
Typ výrobku | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361133 100 | |
EAN/GTIN | 4045197885760 | |
Číslo výrobcu | 361133 100 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nástavbová čeľusť pre otočené upínacie moduly výkyvná, pre typ: 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
604,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
108,72 €
47,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
341,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
171,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
438,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľuste b | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Výška čeľuste h | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Dĺžka čeľustí l | 60 mm | 125,5 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Výška h1 | 20 mm | 20 mm | |||
Zodpovedá farebnému kódu | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | |
Počet prevádzkových intervalov pre stávky | 4 | ||||
Typ výrobku | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |